曜日別特売

Auto-Bi 高機能つなぎ服 2350番

Auto-Bi 高機能つなぎ服 2350番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 2350番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 2350番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 2350番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 2350番 - AUTO-BI(山田辰)

両足にカーゴポケットを採用しています。
金属露出ゼロ仕様

用途作業全般素材ポリエステル65%・綿35%内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718431112350-001-bllネイビーブルーBLL135172~17778
16,800
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
718431202350-001-b3lネイビーブルーB3L145177~18280
16,800
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
718431292350-001-b4lネイビーブルーB4L155182~18782
16,800
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
718431382350-002-3lマリンブルー3L126177~18280
15,400
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
718431472350-002-bllマリンブルーBLL135172~17778
16,800
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
718431562350-002-b3lマリンブルーB3L145177~18280
16,800
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
718431652350-002-b4lマリンブルーB4L155182~18782
16,800
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
718431812350-003-sオレンジS110157~16272
14,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
718431902350-003-mオレンジM114162~16774
14,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
718431992350-003-lオレンジL118167~17276
14,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
718432082350-003-llオレンジLL122172~17778
14,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
718432172350-003-3lオレンジ3L126177~18280
15,400
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
718432262350-003-4lオレンジ4L130182~18782
16,800
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
718432352350-003-5lオレンジ5L134187~19284
16,800
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
718432512350-008-3lシルバーグレー3L126177~18280
15,400
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
718432602350-008-bllシルバーグレーBLL135172~17778
16,800
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
718432692350-008-b3lシルバーグレーB3L145177~18280
16,800
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
718432782350-008-b4lシルバーグレーB4L155182~18782
16,800
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする