曜日別特売

Auto-Bi 高機能つなぎ服 6900番

Auto-Bi 高機能つなぎ服 6900番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 6900番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 6900番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 6900番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 6900番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 6900番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 6900番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 6900番 - AUTO-BI(山田辰)

お手洗いが楽な腰割れ式つなぎ服です。
帯電防止素材使用です。

用途作業全般ブラック素材ポリエステル65%・綿35%内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718449856900-006-sS110157~1627294
15,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
718450016900-006-lL118167~17276102
15,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
718450106900-006-llLL122172~17778106
15,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
718450196900-006-3l3L126177~18280110
16,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
718450286900-006-4l4L130182~18782114
18,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
718450376900-006-5l5L134187~19284118
18,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする