曜日別特売

Auto-Bi 高機能つなぎ服 6800番

Auto-Bi 高機能つなぎ服 6800番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 6800番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 6800番 - AUTO-BI(山田辰)

ラグラン袖で上半身の動きがスムーズです。
帯電防止素材使用です。
サイズが豊富です。

用途作業全般エメラルドグリーンサイズB3L胸囲(cm)152身長(cm)177~182股下(cm)80ウエスト(cm)130総丈(cm)166裄丈(cm)91.5素材ポリエステル65%・綿35%内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718449676800-016-b3l
15,480
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする