曜日別特売

Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 23030番

Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 23030番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 23030番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 23030番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 23030番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 23030番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 23030番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 23030番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 23030番 - AUTO-BI(山田辰)

肘・膝に耐摩耗性の高いコーデュラストレッチを採用した防寒つなぎ服
ポリエステル100%の中綿が実用性と保温性を両立
固定式フード

用途作業全般素材表地:ポリエステル100%/中綿:ポリエステル100%/裏地:ポリエステル100%/コーデュラストレッチ(R):ナイロン98%・ポリウレタン2%内容量1着
注意
※この商品は海外生地のため、多少色ブレが発生する事があります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7183135123030-001-sネイビーブルーS1157196
23,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
代引不可
7183136023030-001-mネイビーブルーM11973100
23,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
代引不可
7183136923030-001-lネイビーブルーL12375104
23,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
代引不可
7183137823030-001-llネイビーブルーLL12777108
23,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
代引不可
7183138723030-001-3lネイビーブルー3L13179112
25,520
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
代引不可
7183139623030-001-4lネイビーブルー4L13581116
27,840
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
代引不可
7183140523030-001-5lネイビーブルー5L13983120
27,840
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
代引不可
7183142123030-001-6lネイビーブルー6L14385124
27,840
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
代引不可
7183143023030-011-sカーキS1157196
23,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
代引不可
7183143923030-011-mカーキM11973100
23,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
代引不可
7183144823030-011-lカーキL12375104
23,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
代引不可
7183145723030-011-llカーキLL12777108
23,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
代引不可
7183146623030-011-3lカーキ3L13179112
25,520
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
代引不可
7183147523030-011-4lカーキ4L13581116
27,840
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
代引不可
7183149123030-011-5lカーキ5L13983120
27,840
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
代引不可
7183150023030-011-6lカーキ6L14385124
27,840
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
代引不可
7183150923030-013-sアーミーグリーンS1157196
23,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
代引不可
7183151823030-013-mアーミーグリーンM11973100
23,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
代引不可
7183152723030-013-lアーミーグリーンL12375104
23,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
代引不可
7183153623030-013-llアーミーグリーンLL12777108
23,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
代引不可
7183154523030-013-3lアーミーグリーン3L13179112
25,520
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
代引不可
7183156123030-013-4lアーミーグリーン4L13581116
27,840
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
代引不可
7183157023030-013-5lアーミーグリーン5L13983120
27,840
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
代引不可
7183157923030-013-6lアーミーグリーン6L14385124
27,840
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする