曜日別特売

Auto-Bi 高機能つなぎ服 8700番

Auto-Bi 高機能つなぎ服 8700番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 8700番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 8700番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 8700番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 8700番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 8700番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 8700番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 8700番 - AUTO-BI(山田辰)

ストライプ柄のつなぎ服です。
胸ポケットには通常タイプと、ペンなどを入れるのに便利なミニタイプが付いています。
背面にはノーフォークを採用し、腕の引きつりを軽減します。
金属パーツ露出ゼロ仕様
帯電防止素材

用途作業全般素材綿65%・ポリエステル35%内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718454918700-011-mカーキM114162~16774
14,500
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
718455008700-012-5lチャコールグレー5L134187~19284
17,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする