AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 23040番
大型胸ポケットを備えた起毛素材
「伸縮率 約22%のストレッチ性能」と「柔らかくなめらかな肌触り」が特徴のつなぎ服
用途
作業全般
素材
綿59%・PETボトル再生ポリエステル39%・ポリウレタン2%
内容量
1着
注意
※この商品は海外生地のため、多少色ブレが発生する事があります。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71831588
23040-001-s
ネイビーブルー
S
108
72
86
¥
13,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
71831597
23040-001-m
ネイビーブルー
M
112
74
90
¥
13,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
71831606
23040-001-l
ネイビーブルー
L
116
76
94
¥
13,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
71831615
23040-001-ll
ネイビーブルー
LL
120
78
98
¥
13,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
71831631
23040-001-3l
ネイビーブルー
3L
124
80
102
¥
14,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
71831640
23040-001-4l
ネイビーブルー
4L
128
82
106
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
71831649
23040-001-5l
ネイビーブルー
5L
132
84
110
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
71831658
23040-011-s
カーキ
S
108
72
86
¥
13,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
71831667
23040-011-m
カーキ
M
112
74
90
¥
13,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
71831676
23040-011-l
カーキ
L
116
76
94
¥
13,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
71831685
23040-011-ll
カーキ
LL
120
78
98
¥
13,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
71831701
23040-011-3l
カーキ
3L
124
80
102
¥
14,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
71831710
23040-011-4l
カーキ
4L
128
82
106
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
71831719
23040-011-5l
カーキ
5L
132
84
110
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
71831728
23040-014-s
オーディー
S
108
72
86
¥
13,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
71831737
23040-014-m
オーディー
M
112
74
90
¥
13,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
71831746
23040-014-l
オーディー
L
116
76
94
¥
13,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
71831755
23040-014-ll
オーディー
LL
120
78
98
¥
13,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
71831771
23040-014-3l
オーディー
3L
124
80
102
¥
14,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
71831780
23040-014-4l
オーディー
4L
128
82
106
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
71831789
23040-014-5l
オーディー
5L
132
84
110
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください