曜日別特売

Auto-Bi 高機能つなぎ服 1762番

Auto-Bi 高機能つなぎ服 1762番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 1762番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 1762番 - AUTO-BI(山田辰)

強力三重環縫仕様です。
綿100%のロングセラー商品です。

用途作業全般ネイビーブルーサイズLL胸囲(cm)120身長(cm)172~177股下(cm)76ウエスト(cm)98肩幅(cm)49袖丈(cm)58総丈(cm)160素材綿100%内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718428761762-001-ll
12,900
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする