曜日別特売

Auto-Bi 高機能つなぎ服 1760番

Auto-Bi 高機能つなぎ服 1760番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 1760番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 1760番 - AUTO-BI(山田辰)

強力三重環縫仕様です。
綿100%のロングセラー商品です。

用途作業全般スカイブルー素材綿100%内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718428311760-004-mM112162~1676888
12,400
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
718428401760-004-llLL120172~1777698
12,400
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
718428491760-004-3l3L124177~18280108
13,640
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
718428581760-004-4l4L128182~18784115
14,880
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
718428671760-004-5l5L132187~19288120
14,880
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする