AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 2500番
綿100%のロングセラー商品です
用途
作業全般
色
スカイブルー
サイズ
B3L
胸囲(cm)
144
身長(cm)
177~182
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
130
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
62
総丈(cm)
164
素材
綿100%
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71843287
2500-004-b3l
¥
15,960
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください