AUTO-BI(山田辰)
KANSAI uniform つなぎ服 206番
オーバーフラップ付きの胸ポケットを採用、マジックテープ付き
ウエストベルトループ付き
帯電防止素材
”山本寛斎”監修ユニフォーム
用途
作業全般
素材
ポリエステル65%・綿35%
内容量
1着
注意
※生地素材リニューアルのご案内:こちらの商品は、生地素材及び KANSAI 織りネームが順次リニューアルとなります
※旧素材混率:ポリエステル64%・綿35%・複合繊維(ポリエステル)1%
※変更にあたり、切替期間中は新旧品が混在するためご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71828456
206-001-s
ネイビーブルー
S
110
74
90
¥
15,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
71828465
206-001-m
ネイビーブルー
M
114
76
94
¥
15,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
71828481
206-001-l
ネイビーブルー
L
118
78
98
¥
15,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
71828490
206-001-ll
ネイビーブルー
LL
122
80
102
¥
15,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
71828499
206-001-3l
ネイビーブルー
3L
126
82
106
¥
16,830
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71828508
206-001-4l
ネイビーブルー
4L
130
84
110
¥
18,360
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
71828517
206-001-5l
ネイビーブルー
5L
134
86
114
¥
18,360
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
71828526
206-002-s
マリンブルー
S
110
74
90
¥
15,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
71828535
206-002-m
マリンブルー
M
114
76
94
¥
15,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
71828551
206-002-l
マリンブルー
L
118
78
98
¥
15,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
71828560
206-002-ll
マリンブルー
LL
122
80
102
¥
15,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
71828569
206-002-3l
マリンブルー
3L
126
82
106
¥
16,830
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71828578
206-002-4l
マリンブルー
4L
130
84
110
¥
18,360
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
71828587
206-002-5l
マリンブルー
5L
134
86
114
¥
18,360
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
71828596
206-005-s
レッド
S
110
74
90
¥
15,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
71828605
206-005-m
レッド
M
114
76
94
¥
15,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
71828621
206-005-l
レッド
L
118
78
98
¥
15,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
71828630
206-005-ll
レッド
LL
122
80
102
¥
15,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
71828639
206-005-3l
レッド
3L
126
82
106
¥
16,830
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71828648
206-005-4l
レッド
4L
130
84
110
¥
18,360
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
71828657
206-005-5l
レッド
5L
134
86
114
¥
18,360
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください