曜日別特売

KANSAI uniform つなぎ服 209番

KANSAI uniform つなぎ服 209番 - AUTO-BI(山田辰)KANSAI uniform つなぎ服 209番 - AUTO-BI(山田辰)KANSAI uniform つなぎ服 209番 - AUTO-BI(山田辰)KANSAI uniform つなぎ服 209番 - AUTO-BI(山田辰)KANSAI uniform つなぎ服 209番 - AUTO-BI(山田辰)KANSAI uniform つなぎ服 209番 - AUTO-BI(山田辰)KANSAI uniform つなぎ服 209番 - AUTO-BI(山田辰)

夜間や暗い場所などで危険から身を守るのに役立つ反射テープを背上部・膝裏に取り付けています
帯電防止素材
”山本寛斎”監修ユニフォーム

用途作業全般素材綿70%・ポリエステル30%内容量1着
注意
※生地素材リニューアルのご案内:こちらの商品は、生地素材及び KANSAI 織りネームが順次リニューアルとなります
※生地混率:変更無し
※変更にあたり、切替期間中は新旧品が混在するためご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます
※取り扱いのご注意!
※洗濯時には漂白剤等のご使用はお避け下さい
※反射テープはシワが入るとシワが取れにくくなるので、無理にしぼったりしないで下さい。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71828666209-001-sネイビーブルーS1107486
17,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
71828675209-001-mネイビーブルーM1147690
17,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
71828691209-001-lネイビーブルーL1187894
17,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
71828700209-001-llネイビーブルーLL1228098
17,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
71828709209-001-3lネイビーブルー3L12682102
19,250
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
71828718209-001-4lネイビーブルー4L13084106
21,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
71828727209-001-5lネイビーブルー5L13486110
21,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
71828736209-003-sオレンジS1107486
17,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
71828745209-003-mオレンジM1147690
17,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
71828761209-003-lオレンジL1187894
17,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
71828770209-003-llオレンジLL1228098
17,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
71828779209-003-3lオレンジ3L12682102
19,250
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
71828788209-003-4lオレンジ4L13084106
21,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
71828797209-003-5lオレンジ5L13486110
21,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
71828806209-012-sチャコールグレーS1107486
17,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
71828815209-012-mチャコールグレーM1147690
17,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
71828831209-012-lチャコールグレーL1187894
17,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
71828840209-012-llチャコールグレーLL1228098
17,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
71828849209-012-3lチャコールグレー3L12682102
19,250
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
71828858209-012-4lチャコールグレー4L13084106
21,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
71828867209-012-5lチャコールグレー5L13486110
21,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする