AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 790番
表地:綿100%の防寒つなぎ服
上半身内部には保温性抜群のアルミキルティングを採用
収納式簡易フード
金属パーツ露出ゼロ
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
素材
表地:綿100%/中綿:ポリエステル100%/裏地:ポリエステル61%/複合繊維(ポリエステル)39%
内容量
1着
注意
※この商品は海外生地のため、多少色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71838719
790-001-m
M
118
70
106
48
¥
25,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
71838728
790-001-l
L
122
72
110
50
¥
25,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
71838737
790-001-ll
LL
126
74
114
52
¥
25,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
71838746
790-001-3l
3L
130
76
118
54
¥
28,380
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
71838755
790-001-4l
4L
134
78
122
56
¥
30,960
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
71838771
790-001-5l
5L
138
80
126
58
¥
30,960
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
71838780
790-001-6l
6L
142
82
130
60
¥
30,960
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください