AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 880番
ポリエステル芯を綿でくるんだ二層構造糸。綿の心地良さとポリエステルの丈夫さを両立させています
右胸ポケット外側にミニポケット付き。
帯電防止素材
用途
作業全般
素材
綿70%・ポリエステル30%
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71845570
880-004-l
スカイブルー
L
118
167~172
76
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
71845579
880-004-3l
スカイブルー
3L
126
177~182
80
¥
15,620
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
71845588
880-004-4l
スカイブルー
4L
130
182~187
82
¥
17,040
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
71845597
880-007-l
グレー
L
118
167~172
76
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
71845606
880-007-3l
グレー
3L
126
177~182
80
¥
15,620
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
71845615
880-007-4l
グレー
4L
130
182~187
82
¥
17,040
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
71845631
880-009-l
ホワイト
L
118
167~172
76
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
71845640
880-009-3l
ホワイト
3L
126
177~182
80
¥
15,620
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
71845649
880-009-4l
ホワイト
4L
130
182~187
82
¥
17,040
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
71845658
880-010-l
グリーン
L
118
167~172
76
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
71845667
880-010-3l
グリーン
3L
126
177~182
80
¥
15,620
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
71845676
880-010-4l
グリーン
4L
130
182~187
82
¥
17,040
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください