AUTO-BI(山田辰)
KANSAI uniform つなぎ服 203番
斬新な3色使いのデザイン
帯電防止素材
”山本寛斎”監修ユニフォーム
用途
作業全般
素材
ポリエステル65%・綿35%
内容量
1着
注意
※生地素材リニューアルのご案内:こちらの商品は、生地素材及び KANSAI 織りネームが順次リニューアルとなります
※旧生地混率:ポリエステル64%・綿35%・複合繊維(ポリエステル)1%
※変更にあたり、切替期間中は新旧品が混在するためご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71828246
203-001-s
ネイビーブルー
S
110
74
86
¥
14,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
71828255
203-001-m
ネイビーブルー
M
114
76
90
¥
14,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
71828271
203-001-l
ネイビーブルー
L
118
78
94
¥
14,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
71828280
203-001-ll
ネイビーブルー
LL
122
80
98
¥
14,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
71828289
203-001-3l
ネイビーブルー
3L
126
82
102
¥
16,390
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
71828298
203-001-4l
ネイビーブルー
4L
130
84
106
¥
17,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
71828307
203-001-5l
ネイビーブルー
5L
134
86
110
¥
17,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
71828316
203-008-s
シルバーグレー
S
110
74
86
¥
14,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
71828325
203-008-m
シルバーグレー
M
114
76
90
¥
14,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
71828341
203-008-l
シルバーグレー
L
118
78
94
¥
14,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
71828350
203-008-ll
シルバーグレー
LL
122
80
98
¥
14,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
71828359
203-008-3l
シルバーグレー
3L
126
82
102
¥
16,390
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
71828368
203-008-4l
シルバーグレー
4L
130
84
106
¥
17,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
71828377
203-008-5l
シルバーグレー
5L
134
86
110
¥
17,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
71828386
203-015-s
ロイヤルブルー
S
110
74
86
¥
14,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
71828395
203-015-m
ロイヤルブルー
M
114
76
90
¥
14,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
71828411
203-015-l
ロイヤルブルー
L
118
78
94
¥
14,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
71828420
203-015-ll
ロイヤルブルー
LL
122
80
98
¥
14,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
71828429
203-015-3l
ロイヤルブルー
3L
126
82
102
¥
16,390
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
71828438
203-015-4l
ロイヤルブルー
4L
130
84
106
¥
17,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
71828447
203-015-5l
ロイヤルブルー
5L
134
86
110
¥
17,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください