曜日別特売

Auto-Bi 高機能つなぎ服 1290番

Auto-Bi 高機能つなぎ服 1290番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 1290番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 1290番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 1290番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 1290番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 1290番 - AUTO-BI(山田辰)

肘および膝部分に引きつりを低減する「らくプリ」を採用、腕の動きや屈伸がスムーズです。
帯電防止織物を使用しています。

用途作業全般ネイビーブルーサイズ3L胸囲(cm)126身長(cm)177~182股下(cm)80ウエスト(cm)106肩幅(cm)52袖丈(cm)62総丈(cm)168素材綿70%・ポリエステル30%内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718427181290-001-3l
18,040
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする