AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番
バイオウォッシュ加工によりヴィンテージ感のあるアメリカンスタイル綿100%つなぎ服
用途
作業全般
素材
綿100%
内容量
1着
注意
※バイオウォッシュ加工により、多少色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71837468
6450-001-s
ネイビーブルー
S
110
72
100
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837477
6450-001-m
ネイビーブルー
M
114
74
104
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837486
6450-001-l
ネイビーブルー
L
118
76
108
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837495
6450-001-ll
ネイビーブルー
LL
122
78
112
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837511
6450-001-3l
ネイビーブルー
3L
126
80
116
¥
17,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837520
6450-001-4l
ネイビーブルー
4L
130
82
120
¥
19,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837529
6450-001-5l
ネイビーブルー
5L
134
84
124
¥
19,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837538
6450-014-s
オーディー
S
110
72
100
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837547
6450-014-m
オーディー
M
114
74
104
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837556
6450-014-l
オーディー
L
118
76
108
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837565
6450-014-ll
オーディー
LL
122
78
112
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837581
6450-014-3l
オーディー
3L
126
80
116
¥
17,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837590
6450-014-4l
オーディー
4L
130
82
120
¥
19,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837599
6450-014-5l
オーディー
5L
134
84
124
¥
19,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837608
6450-017-s
ブラウン
S
110
72
100
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837617
6450-017-m
ブラウン
M
114
74
104
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837626
6450-017-l
ブラウン
L
118
76
108
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837635
6450-017-ll
ブラウン
LL
122
78
112
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837651
6450-017-3l
ブラウン
3L
126
80
116
¥
17,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837660
6450-017-4l
ブラウン
4L
130
82
120
¥
19,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837669
6450-017-5l
ブラウン
5L
134
84
124
¥
19,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837678
6450-101-s
ブルー
S
110
72
100
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837687
6450-101-m
ブルー
M
114
74
104
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837696
6450-101-l
ブルー
L
118
76
108
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837705
6450-101-ll
ブルー
LL
122
78
112
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837721
6450-101-3l
ブルー
3L
126
80
116
¥
17,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837730
6450-101-4l
ブルー
4L
130
82
120
¥
19,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837739
6450-101-5l
ブルー
5L
134
84
124
¥
19,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください