AUTO-BI(山田辰)
キルトスーツ 6600番
お手洗いの際に便利なウエスト周りのファスナーを全開にできる腰割れ仕様
用途
作業全般
色
マリンブルー
素材
表地:ポリエステル100%/中綿:ポリエステル100%/裏地:ナイロン100%/ジャージ:アクリル100%
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
背丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71838028
6600-002-m
M
100
65
92
50.5
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838037
6600-002-l
L
105
68
97
52
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838046
6600-002-ll
LL
110
71
102
54
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838055
6600-002-3l
3L
115
74
107
55.5
¥
10,890
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838071
6600-002-4l
4L
120
77
112
57
¥
11,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838080
6600-002-5l
5L
126
80
118
58
¥
11,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください