EDWIN
EDWIN つなぎ服 81003番
シャドーストライプ生地を採用
右胸ポケットはファスナー、左胸ポケットは金属ドットボタン雨蓋付
両脚にカーゴポケット付
半袖タイプ
帯電防止素材
用途
作業全般
素材
ポリエステル65%・綿35%
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71838929
81003-001-s
ネイビーブルー
S
110
72
94
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838938
81003-001-m
ネイビーブルー
M
114
74
98
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838947
81003-001-l
ネイビーブルー
L
118
76
102
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838956
81003-001-ll
ネイビーブルー
LL
122
78
106
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838965
81003-001-3l
ネイビーブルー
3L
126
80
110
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838981
81003-001-4l
ネイビーブルー
4L
130
82
114
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838990
81003-001-5l
ネイビーブルー
5L
134
84
118
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838999
81003-008-s
シルバーグレー
S
110
72
94
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839008
81003-008-m
シルバーグレー
M
114
74
98
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839017
81003-008-l
シルバーグレー
L
118
76
102
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839026
81003-008-ll
シルバーグレー
LL
122
78
106
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839035
81003-008-3l
シルバーグレー
3L
126
80
110
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839051
81003-008-4l
シルバーグレー
4L
130
82
114
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839060
81003-008-5l
シルバーグレー
5L
134
84
118
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください