曜日別特売

EDWIN つなぎ服 81008番

EDWIN つなぎ服 81008番 - EDWINEDWIN つなぎ服 81008番 - EDWINEDWIN つなぎ服 81008番 - EDWIN

伸縮率 約20%の「ストレッチデニム」生地を採用
10.7oz(オンス)と安心感のある厚地のデニム
両脚サイドには、オーバーフラップ付きカーゴポケット
バイオウォッシュ加工を施しています

用途作業全般素材綿72%・ポリエステル26%・ポリウレタン2%内容量1着
注意
※この商品は海外生地及びバイオウォッシュ加工の為、多少色ブレやサイズの差異が発生することがあります。
※色落ちや色移りをする場合がありますので、他の物と一緒に洗ったり、つけ置き洗いはお避け下さい。
※塩素系漂白剤は劣化の原因にもなるので絶対にお避け下さい。
※タンブル乾燥はお避け下さい。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7183906981008-001-sネイビーブルーS1087286
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
7183907881008-001-mネイビーブルーM1127490
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
7183908781008-001-lネイビーブルーL1167694
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
7183909681008-001-llネイビーブルーLL1207898
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
7183910581008-001-3lネイビーブルー3L12480102
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
7183912181008-001-4lネイビーブルー4L12882106
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
7183913081008-001-5lネイビーブルー5L13284110
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
7183913981008-101-sブルーS1087286
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
7183914881008-101-mブルーM1127490
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
7183915781008-101-lブルーL1167694
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
7183916681008-101-llブルーLL1207898
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
7183917581008-101-3lブルー3L12480102
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
7183919181008-101-4lブルー4L12882106
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
7183920081008-101-5lブルー5L13284110
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする