EDWIN
EDWIN つなぎ服 81002番
シャドーストライプ生地を採用
右胸ポケットはファスナー、左胸ポケットは金属ドットボタン雨蓋付
両脚にカーゴポケット付
帯電防止素材
用途
作業全般
素材
ポリエステル65%・綿35%
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71838789
81002-001-s
ネイビーブルー
S
110
72
94
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838798
81002-001-m
ネイビーブルー
M
114
74
98
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838807
81002-001-l
ネイビーブルー
L
118
76
102
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838816
81002-001-ll
ネイビーブルー
LL
122
78
106
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838825
81002-001-3l
ネイビーブルー
3L
126
80
110
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838841
81002-001-4l
ネイビーブルー
4L
130
82
114
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838850
81002-001-5l
ネイビーブルー
5L
134
84
118
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838859
81002-008-s
シルバーグレー
S
110
72
94
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838868
81002-008-m
シルバーグレー
M
114
74
98
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838877
81002-008-l
シルバーグレー
L
118
76
102
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838886
81002-008-ll
シルバーグレー
LL
122
78
106
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838895
81002-008-3l
シルバーグレー
3L
126
80
110
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838911
81002-008-4l
シルバーグレー
4L
130
82
114
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838920
81002-008-5l
シルバーグレー
5L
134
84
118
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください