EDWIN
EDWIN つなぎ服 81012番
高綿率のストライプ柄生地を採用
両胸ポケットはファスナー仕様となっており落下を防止
右脚サイドには、大小2つのポケット付き。大きい方はスマホを、小さい方にはペンや工具を収納可能。
用途
作業全般
素材
綿70%・ポリエステル30%
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71839419
81012-001-s
ネイビーブルー
S
110
72
100
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839428
81012-001-m
ネイビーブルー
M
114
74
104
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839437
81012-001-l
ネイビーブルー
L
118
76
108
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839446
81012-001-ll
ネイビーブルー
LL
122
78
112
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839455
81012-001-3l
ネイビーブルー
3L
126
80
116
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839471
81012-001-4l
ネイビーブルー
4L
130
82
120
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839480
81012-001-5l
ネイビーブルー
5L
134
84
124
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839489
81012-006-s
ブラック
S
110
72
100
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839498
81012-006-m
ブラック
M
114
74
104
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839507
81012-006-l
ブラック
L
118
76
108
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839516
81012-006-ll
ブラック
LL
122
78
112
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839525
81012-006-3l
ブラック
3L
126
80
116
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839541
81012-006-4l
ブラック
4L
130
82
120
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839550
81012-006-5l
ブラック
5L
134
84
124
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839559
81012-017-s
ブラウン
S
110
72
100
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839568
81012-017-m
ブラウン
M
114
74
104
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839577
81012-017-l
ブラウン
L
118
76
108
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839586
81012-017-ll
ブラウン
LL
122
78
112
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839595
81012-017-3l
ブラウン
3L
126
80
116
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839611
81012-017-4l
ブラウン
4L
130
82
120
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839620
81012-017-5l
ブラウン
5L
134
84
124
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください