曜日別特売

EDWIN つなぎ服 81010番

EDWIN つなぎ服 81010番 - EDWINEDWIN つなぎ服 81010番 - EDWINEDWIN つなぎ服 81010番 - EDWIN

背中の方に近い部分にノーフォークを採用、引きつりが軽減され腕の動きの自由度がアップします
両胸:隠し金属ドットボタン
帯電防止素材

用途作業全般ネイビーブルーサイズS胸囲(cm)110股下(cm)72ウエスト(cm)90肩幅(cm)44袖丈(cm)54総丈(cm)147適応身長(cm)157~162素材綿60%・ポリエステル40%内容量1着
注意
※この商品は海外生地及びバイオウォッシュ加工の為、多少色ブレやサイズの差異が発生することがあります。
※色落ちや色移りをする場合がありますので、他の物と一緒に洗ったり、つけ置き洗いはお避け下さい。
※塩素系漂白剤は劣化の原因にもなるので絶対にお避け下さい。
※タンブル乾燥はお避け下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7183920981010-001-s
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする