EDWIN
EDWIN つなぎ服 81014番
カジュアルなデニム感を演出した生地を採用
両胸ポケットには、雨蓋付き(面ファスナー仕様)
同デザインで春夏用半袖モデル#81015もご用意
帯電防止素材
用途
作業全般
素材
綿80%・ポリエステル20%
内容量
1着
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71839839
81014-001-s
ネイビーブルー
S
110
72
100
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839848
81014-001-m
ネイビーブルー
M
114
74
104
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839857
81014-001-l
ネイビーブルー
L
118
76
108
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839866
81014-001-ll
ネイビーブルー
LL
122
78
112
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839875
81014-001-3l
ネイビーブルー
3L
126
80
116
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839891
81014-001-4l
ネイビーブルー
4L
130
82
120
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839900
81014-001-5l
ネイビーブルー
5L
134
84
124
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839909
81014-006-s
ブラック
S
110
72
100
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839918
81014-006-m
ブラック
M
114
74
104
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839927
81014-006-l
ブラック
L
118
76
108
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839936
81014-006-ll
ブラック
LL
122
78
112
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839945
81014-006-3l
ブラック
3L
126
80
116
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839961
81014-006-4l
ブラック
4L
130
82
120
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839970
81014-006-5l
ブラック
5L
134
84
124
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839979
81014-011-s
カーキ
S
110
72
100
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839988
81014-011-m
カーキ
M
114
74
104
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71839997
81014-011-l
カーキ
L
118
76
108
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71840006
81014-011-ll
カーキ
LL
122
78
112
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71840015
81014-011-3l
カーキ
3L
126
80
116
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71840031
81014-011-4l
カーキ
4L
130
82
120
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71840040
81014-011-5l
カーキ
5L
134
84
124
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71840049
81014-013-s
アーミーグリーン
S
110
72
100
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71840058
81014-013-m
アーミーグリーン
M
114
74
104
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71840067
81014-013-l
アーミーグリーン
L
118
76
108
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71840076
81014-013-ll
アーミーグリーン
LL
122
78
112
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71840085
81014-013-3l
アーミーグリーン
3L
126
80
116
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71840101
81014-013-4l
アーミーグリーン
4L
130
82
120
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71840110
81014-013-5l
アーミーグリーン
5L
134
84
124
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71840119
81014-023-s
パープル
S
110
72
100
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71840128
81014-023-m
パープル
M
114
74
104
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71840137
81014-023-l
パープル
L
118
76
108
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71840146
81014-023-ll
パープル
LL
122
78
112
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71840155
81014-023-3l
パープル
3L
126
80
116
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71840171
81014-023-4l
パープル
4L
130
82
120
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71840180
81014-023-5l
パープル
5L
134
84
124
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください