EDWIN
EDWIN ブルゾン 82002番
シャドーストライプ生地
アクセントにもなるカラーステッチを採用しています
背中ノーフォーク
帯電防止素材
用途
作業全般
素材
ポリエステル65%・綿35%
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71840539
82002-001-s
ネイビーブルー
S
112
46
56
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
71840548
82002-001-m
ネイビーブルー
M
116
48
57
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
71840557
82002-001-l
ネイビーブルー
L
120
50
58
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
71840566
82002-001-ll
ネイビーブルー
LL
124
52
59
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
71840575
82002-001-3l
ネイビーブルー
3L
128
54
60
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
71840591
82002-001-4l
ネイビーブルー
4L
132
56
61
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
71840600
82002-001-5l
ネイビーブルー
5L
136
58
62
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
71840609
82002-008-s
シルバーグレー
S
112
46
56
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
71840618
82002-008-m
シルバーグレー
M
116
48
57
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
71840627
82002-008-l
シルバーグレー
L
120
50
58
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
71840636
82002-008-ll
シルバーグレー
LL
124
52
59
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
71840645
82002-008-3l
シルバーグレー
3L
128
54
60
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
71840661
82002-008-4l
シルバーグレー
4L
132
56
61
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
71840670
82002-008-5l
シルバーグレー
5L
136
58
62
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください