EDWIN
EDWIN ブルゾン 23020番
デニム風のストレッチ素材(伸縮率約13%)を採用したスリムシルエットのブルゾンです
『ノーフォーク仕様』を採用し動きやすさをサポート
帯電防止素材
用途
作業全般
素材
綿70%・ポリエステル30%
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71830206
23020-116-s
ミッドナイトブルー
S
104
43
58
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
71830215
23020-116-m
ミッドナイトブルー
M
108
45
60
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
71830231
23020-116-l
ミッドナイトブルー
L
112
47
61
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
71830240
23020-116-ll
ミッドナイトブルー
LL
116
49
62
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
71830249
23020-116-3l
ミッドナイトブルー
3L
122
51
63
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
71830258
23020-116-4l
ミッドナイトブルー
4L
128
53
64
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
71830267
23020-116-5l
ミッドナイトブルー
5L
136
55
64
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
71830276
23020-117-s
マゼランブルー
S
104
43
58
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
71830285
23020-117-m
マゼランブルー
M
108
45
60
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
71830301
23020-117-l
マゼランブルー
L
112
47
61
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
71830310
23020-117-ll
マゼランブルー
LL
116
49
62
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
71830319
23020-117-3l
マゼランブルー
3L
122
51
63
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
71830328
23020-117-4l
マゼランブルー
4L
128
53
64
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
71830337
23020-117-5l
マゼランブルー
5L
136
55
64
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
71830346
23020-118-s
キプロスグリーン
S
104
43
58
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
71830355
23020-118-m
キプロスグリーン
M
108
45
60
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
71830371
23020-118-l
キプロスグリーン
L
112
47
61
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
71830380
23020-118-ll
キプロスグリーン
LL
116
49
62
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
71830389
23020-118-3l
キプロスグリーン
3L
122
51
63
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
71830398
23020-118-4l
キプロスグリーン
4L
128
53
64
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
71830407
23020-118-5l
キプロスグリーン
5L
136
55
64
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
71830416
23020-119-s
クールグレー
S
104
43
58
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
71830425
23020-119-m
クールグレー
M
108
45
60
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
71830441
23020-119-l
クールグレー
L
112
47
61
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
71830450
23020-119-ll
クールグレー
LL
116
49
62
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
71830459
23020-119-3l
クールグレー
3L
122
51
63
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
71830468
23020-119-4l
クールグレー
4L
128
53
64
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
71830477
23020-119-5l
クールグレー
5L
136
55
64
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください