曜日別特売

8インチ フリーカットフィルム<br>反射防止ブルーライトカット

8インチ フリーカットフィルム<br>反射防止ブルーライトカット - ナカバヤシ

・方眼メモリ入り離けいシートで切りやすい
・液晶画面をキズや汚れから守る
・指紋や汚れに強い
・気泡レス加工

用途
好きなサイズに切って使える
フリーカットフィルム
付属品クリーニングクロス、ヘラ、ホコリ取りシール材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)13対応機種8インチまでのタブレットフィルム寸法(mm)約W155×D0.15×H230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71846358TBF-FRN8FLGBC
2,260
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする