曜日別特売

PC用のぞき見防止フィルタ21.5W(16:9)

PC用のぞき見防止フィルタ21.5W(16:9) - ナカバヤシPC用のぞき見防止フィルタ21.5W(16:9) - ナカバヤシPC用のぞき見防止フィルタ21.5W(16:9) - ナカバヤシPC用のぞき見防止フィルタ21.5W(16:9) - ナカバヤシPC用のぞき見防止フィルタ21.5W(16:9) - ナカバヤシPC用のぞき見防止フィルタ21.5W(16:9) - ナカバヤシ

・60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。
・ブルーライトを約40%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。
・反射防止面と光沢面のリバーシブル仕様。
・約65%の光線透過率。

用途左右からの視線を防ぐ材質PET樹脂質量(g)67寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×0.4×268視野角60度表面硬度3H画面サイズ21.5インチW(16 : 9)光線透過率(%)65紫外線カット99%ブルーライトカット率40%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71846175SF-NFLGPV215W
8,550
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする