曜日別特売

PC用液晶保護フィルム 透明光沢ブルーライトカット23.8W

PC用液晶保護フィルム 透明光沢ブルーライトカット23.8W - ナカバヤシPC用液晶保護フィルム 透明光沢ブルーライトカット23.8W - ナカバヤシPC用液晶保護フィルム 透明光沢ブルーライトカット23.8W - ナカバヤシPC用液晶保護フィルム 透明光沢ブルーライトカット23.8W - ナカバヤシPC用液晶保護フィルム 透明光沢ブルーライトカット23.8W - ナカバヤシPC用液晶保護フィルム 透明光沢ブルーライトカット23.8W - ナカバヤシ

・液晶画面をキズや汚れから守る
・位置決めしやすい2分割離型シート
・指紋や汚れに強い
・気泡レス加工
<ご使用上の注意>
フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。

用途ピタっと吸着、キレイをキープ付属品貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)50対応機種23.8W PC用モニターフィルム寸法(mm)約W527×D0.2×H296内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71846349SF-NFLKBC238W
7,120
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする