曜日別特売

SurfaceLaptop13インチ用/のぞき見防止フィルタ

SurfaceLaptop13インチ用/のぞき見防止フィルタ - ナカバヤシSurfaceLaptop13インチ用/のぞき見防止フィルタ - ナカバヤシSurfaceLaptop13インチ用/のぞき見防止フィルタ - ナカバヤシSurfaceLaptop13インチ用/のぞき見防止フィルタ - ナカバヤシSurfaceLaptop13インチ用/のぞき見防止フィルタ - ナカバヤシSurfaceLaptop13インチ用/のぞき見防止フィルタ - ナカバヤシ

・吸着式のぞき見防止フィルタ。(吸着部にアクリルフォーム使用)
・60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。
・ブルーライトを約53%、紫外線を約98%カットして目の負担を軽減。
・外光の反射や映り込みを抑える反射防止仕様。
・約68%の光線透過率で見やすい明るさ。
・使わない時は取り外して保管しておけるフラットファイル付き。

用途着脱自由な吸着タイプ付属品保管用ファイル材質PET樹脂厚さ(mm)フィルタ部:0.35質量(g)26対応機種Surface Laptop 13インチフィルターサイズ(mm)W282×H204視野角60°表面硬度2H光線透過率(%)68紫外線カット98%ブルーライトカット率53%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71846166TBF-SFL251FLGPV
6,120
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする