曜日別特売

PC用液晶保護フィルム光沢BLC14W(16:10)

PC用液晶保護フィルム光沢BLC14W(16:10) - ナカバヤシPC用液晶保護フィルム光沢BLC14W(16:10) - ナカバヤシPC用液晶保護フィルム光沢BLC14W(16:10) - ナカバヤシPC用液晶保護フィルム光沢BLC14W(16:10) - ナカバヤシPC用液晶保護フィルム光沢BLC14W(16:10) - ナカバヤシPC用液晶保護フィルム光沢BLC14W(16:10) - ナカバヤシ

・液晶画面をキズや汚れから守る
・位置決めしやすい2分割離型シート
・指紋や汚れに強い
・気泡レス加工
<ご使用上の注意>
フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。

用途ピタっと吸着、キレイをキープ。付属品貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)20画面サイズ14インチW(16:10)光線透過率(%)0.932ブルーライトカット率23%フィルム寸法(mm)W302×D0.2×H188内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71846340SF-NFLKBC140W2
3,480
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする