エスパック
ディスポ患者衣
透けない不織布製で衛生的な使い捨てタイプ
着替えやすいスリット入
フリーサイズで男女問わずお使いいただけます
材質
不織布(ポリプロピレン)
色
ブラック
袖丈(cm)
肩・袖丈:約105
腰廻り(cm)
65
身丈(cm)
115
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71847006
-
1セット(1枚×20袋)
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71847015
-
1セット(1枚×100袋)
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください