曜日別特売

クリップオンサングラス

クリップオンサングラス - Hug Ozawaクリップオンサングラス - Hug Ozawaクリップオンサングラス - Hug Ozawaクリップオンサングラス - Hug Ozawaクリップオンサングラス - Hug Ozawaクリップオンサングラス - Hug Ozawaクリップオンサングラス - Hug Ozawaクリップオンサングラス - Hug Ozawa

メガネの上に付けるクリップオンサングラス(偏光機能レンズ搭載)
フレーム付きのため、メガネとの一体感に優れる
折りたたみ構造でコンパクトに収納可能(特許取得)

用途クリップ式サングラス付属品コンパクトソフトケース材質(レンズ)プラスチック材質(枠)TR-90樹脂内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71847110GR-007C/BKM
3,980
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
71847119GR-007C/BRD
3,980
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
71847128GR-007C/DBL
3,980
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
71847137GR-008C/BKM
3,980
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
71847146GR-008C/BRD
3,980
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
71847155GR-008C/KH
3,980
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
71847171GR-009C/BKM
3,980
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする