曜日別特売

片ニップル(黒) SGP管

片ニップル(黒) SGP管 - FSC藤原産業片ニップル(黒) SGP管 - FSC藤原産業片ニップル(黒) SGP管 - FSC藤原産業

タンクや機械に「ねじ込み接続部」を作りたい場合、片ニップルを溶接して外ネジを装着する事が可能です。

最高使用圧力(MPa)1.6ねじの種類R(PT)表面処理生地内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
呼び径
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71875679KN12341/21521.7
オープン
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71875688KN20383/42027.2
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71875697KN25431”2534
オープン
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71875706KN30501”1/43242.7
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71875715KN40501”1/24048.6
オープン
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71875731KN50582"5060.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71875740KN75783"8089.1
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする