曜日別特売

カポリ2ジョイント テーパおねじ

カポリ2ジョイント テーパおねじ - オンダ製作所カポリ2ジョイント テーパおねじ - オンダ製作所カポリ2ジョイント テーパおねじ - オンダ製作所カポリ2ジョイント テーパおねじ - オンダ製作所

・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。
・テーパおねじ(Rねじ)
・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。
・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。

材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)39寸法d(Φmm)6使用流体冷温水、不凍液締付トルク(N・m)20最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71848869KSJ1-1310
1,790
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする