曜日別特売

自動えさやり&Wi-Fi給水器2点セット

自動えさやり&Wi-Fi給水器2点セット - ファミリー・ライフ自動えさやり&Wi-Fi給水器2点セット - ファミリー・ライフ自動えさやり&Wi-Fi給水器2点セット - ファミリー・ライフ自動えさやり&Wi-Fi給水器2点セット - ファミリー・ライフ自動えさやり&Wi-Fi給水器2点セット - ファミリー・ライフ

あなたの代わりにスマホ操作でペットに餌やり!
時間になると自動で餌やり&遠隔操作もOK!自動給水器付きで家を空ける時も安心です。
アプリで簡単スケジュール設定:曜日、時間、量、最大10件の登録可能!
給餌量は約10~100gで設定可能
容量約3L
フタに乾燥剤ポケット付き
底面に滑り止め付で倒れにくく安心!
耐久性に優れたステンレス皿付
パーツは取り外して洗えていつでも清潔
猫・小中型犬
ここがポイント:決まった時間に給餌できしつけにも役立ちます。給餌量の調節も簡単。食べ過ぎの心配もありません。アプリで時間、分量の記録ができ健康管理をサポート
呼び出し録音機能:事前に録音すれば、給餌のたびにあなたの声でペットを呼べます。
自動給水器付き:容量約2.2L、フィルター付で毛やホコリ、食べかすをキャッチ
1年間保証書付き

仕様(使用できるフードサイズ)約5~12mm材質給餌器、給水器、フードボウル:ABS樹脂、ステンレスボウル:ステンレス質量(kg)給餌器+ボウル:(約)1.15、給水器:(約)0.43容量(L)フードタンク:(約)3.0、給水タンク:(約)2.5(使用最大2.2)電源コード(m)(USB)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)給餌器+ボウル:(約)18×28.3×29.8、給水器:(約)19.8×16.8×12.8電源供給(給水器)USBケーブル(5V/1A)、(給餌器)単1形乾電池3本(別売)又はUSBケーブル(5V/1A) ※Wi-Fi機能はUSBケーブルからの給電時のみ使用可能内容量1セット(2点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71847697a36145
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする