オンダ製作所
二方ナットチーズショートタイプ
・連結数、配管方向が自由自在のため、現場の配管系統に応じて柔軟に配管を作ることができます
・複数配管の同時検査にも便利
材質
黄銅、パッキン:ゴム
使用温度範囲(℃)
-20~80
呼び径(B)
G1/2
使用流体
冷温水、不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※・パッキンは消耗品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
※・埋設には使用できません。
※・商品・施工例の写真は代表です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71849167
OS-291
¥
3,240
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材