曜日別特売

カポリ2ジョイント ナット付アダプター

カポリ2ジョイント ナット付アダプター - オンダ製作所カポリ2ジョイント ナット付アダプター - オンダ製作所カポリ2ジョイント ナット付アダプター - オンダ製作所カポリ2ジョイント ナット付アダプター - オンダ製作所

・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)
・平行めねじ(Gねじ)
・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。
・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。

材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
※・商品・施工例の写真は代表です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
締付トルク(N・m)
呼び径(ねじ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71848887KSJ18-131044.526620G1/2
2,550
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
71848896KSJ18-131346.526925G1/2
2,650
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
71848905KSJ18-20134730925G3/4
3,240
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
71848921KSJ18B-2016473012.535G3/4
3,640
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする