曜日別特売

釘打ち防護板

釘打ち防護板 - オンダ製作所釘打ち防護板 - オンダ製作所釘打ち防護板 - オンダ製作所

・樹脂管への釘打ちを防ぎます。
・板厚2mm
・1セット10個入り

適合管【3mm被覆樹脂管】10A、13A、16A、20A【5mm被覆樹脂管】10A、13A、16A、20A【10mm被覆樹脂管】10A、13A、16A【コルゲート管】13A、16A、20A【サヤ管】22、25、28内容量1個(10個)
注意
※・商品・施工例の写真は代表です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71848598HXL-KB38
9,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする