曜日別特売

継足しチーズ保温材

継足しチーズ保温材 - オンダ製作所

・ダブルロックジョイントの変換アダプター継足しチーズ「HPT8A(C)-161316-S」専用の保温材。
・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。
・保温材厚み10mm。

寸法L(mm)70寸法D(Φmm)59寸法d(Φmm)39寸法d1(Φmm)29内容量1個
注意
※・商品・施工例の写真は代表です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71848440HPT8H-1613
740
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする