曜日別特売

カポリ2ジョイント 青銅ソケット

カポリ2ジョイント 青銅ソケット - オンダ製作所カポリ2ジョイント 青銅ソケット - オンダ製作所カポリ2ジョイント 青銅ソケット - オンダ製作所カポリ2ジョイント 青銅ソケット - オンダ製作所

・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)
・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。
・配管の延長に使用します。
・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。

材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
※・商品・施工例の写真は代表です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
締付トルク(N・m)
呼び径(樹脂管)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71849018KSJ3-07C424.3107
3,110
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
71849036KSJ3-10C4762010
3,110
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
71849061KSJ3-13C5192513
3,370
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
71849079KSJ3B-16C5112.53516
4,760
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする