オンダ製作所
ヘッダーバルブ
・ダブルロックジョイント、ダブルロックジョイントPシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。
・接続口をバルブに変換可能。
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※・埋設には使用できません。
※・商品・施工例の写真は代表です。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
呼び径(A)
ハンドル色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71848449
HWB-1310A-S
37
92.5
62
【差し込み側】架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A【樹脂管側】架橋ポリエチレン管、ポリブテン管10A
アイボリー
¥
5,830
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71848458
HWB-1310B-S
37
92.5
62
【差し込み側】架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A【樹脂管側】架橋ポリエチレン管、ポリブテン管10A
ブルー
¥
5,830
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71848467
HWB-1310C-S
37
92.5
62
【差し込み側】架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A【樹脂管側】架橋ポリエチレン管、ポリブテン管10A
オレンジ
¥
5,830
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71848476
HWB-1313A-S
37
92.5
62
【差し込み側】架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A【樹脂管側】架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
アイボリー
¥
5,830
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71848485
HWB-1313B-S
37
92.5
62
【差し込み側】架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A【樹脂管側】架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
ブルー
¥
5,830
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71848501
HWB-1313C-S
37
92.5
62
【差し込み側】架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A【樹脂管側】架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
オレンジ
¥
5,830
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71848510
HWBA-1613A-S
37
95.5
62
【差し込み側】架橋ポリエチレン管16A【樹脂管側】架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
アイボリー
¥
6,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71848519
HWBA-1613B-S
37
95.5
62
【差し込み側】架橋ポリエチレン管16A【樹脂管側】架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
ブルー
¥
6,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71848528
HWBA-1613C-S
37
95.5
62
【差し込み側】架橋ポリエチレン管16A【樹脂管側】架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
オレンジ
¥
6,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71848537
HWBA-1616A-S
38.5
102.5
69
【差し込み側】架橋ポリエチレン管16A【樹脂管側】架橋ポリエチレン管16A
アイボリー
¥
6,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71848546
HWBA-1616B-S
38.5
102.5
69
【差し込み側】架橋ポリエチレン管16A【樹脂管側】架橋ポリエチレン管16A
ブルー
¥
6,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71848555
HWBA-1616C-S
38.5
102.5
69
【差し込み側】架橋ポリエチレン管16A【樹脂管側】架橋ポリエチレン管16A
オレンジ
¥
6,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71848571
HWBC-1616A-S
38.5
102.5
69
【差し込み側】ポリブテン管16A【樹脂管側】ポリブテン管16A
アイボリー
¥
6,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71848580
HWBC-1616B-S
38.5
102.5
69
【差し込み側】ポリブテン管16A【樹脂管側】ポリブテン管16A
ブルー
¥
6,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71848589
HWBC-1616C-S
38.5
102.5
69
【差し込み側】ポリブテン管16A【樹脂管側】ポリブテン管16A
オレンジ
¥
6,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材