オンダ製作所
既設管変換アダプター
・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管の配管リフォーム用変換アダプターです。
・ワンタッチ継手接続部を既設管(架橋ポリエチレン管M種・ポリブテン管)用のメカニカル接続に変換できます。
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※・既設管の種類・サイズをご確認の上、適合する製品をご使用下さい。また、既設管の劣化による不具合については責任を負いかねます。
※・ナット締め付け後(割リング縮径後)に分解した場合、その継手は再施工しないで下さい。
※・商品・施工例の写真は代表です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71848361
HJ60-1313C-S
61.5
29.5
24
27
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×架橋ポリエチレン管M種・ポリブテン管13A
¥
3,060
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71848370
HJ60A-1616C-S
67
32
29
34
架橋ポリエチレン管16A×架橋ポリエチレン管M種16A
¥
4,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71848379
HJ61A-1616C-S
67
32
30
34
架橋ポリエチレン管M種16A×ポリブテン管16A
¥
4,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材