曜日別特売

ぺったん君足踏ボールバルブ

ぺったん君足踏ボールバルブ - 日本精器

操作が簡単。床に設置できるので、手を汚さず、かがむことがなく、ドレン等の排出作業を短時間で行うことができます。
中圧(1.4MPa)まで使用可能。使用圧力は0~1.4MPaまで使用可能です。
優れたシール性。弁座にPTFEを使用しているのでシール性に優れています。
優れた耐久性。過酷な耐久テストをクリア。
コンパクト。高さを抑えたコンパクトタイプ。
ロック機構付(オプション)。ペダルを踏むとロックされ、バルブが開いた状態を維持します。再度踏み込むとロックが解除させれます。
底面ゴム板付(標準装備)。バルブが滑らないように、ゴム板が標準装備されています。

材質【ボールバルブ】黄銅取付2-M5材質(本体)アルミダイカスト呼び径8Aポート数2ポート有効断面積(mm2)8管接続口径【IN】Rc1/4、【OUT】Rc1/4使用圧力(MPa)0~1.4使用流体空気/ドレン/水耐圧力(MPa)2.1周囲温度(℃)0~60Cv値0.42踏込力(N)200内容量1台
注意
※出口側にホースを接続する場合、ホースは必ず固定してください。
※画像は代表画像を使用しています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71847645BN-4PC22G-80.73
20,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
71847661BN-4PC22GR-80.75
21,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする