ミヨシ石鹸
業務用 無添加食器洗いせっけん
手肌にやさしい無添加の食器洗いせっけん。泡切れもスピーディですっきり洗い上がります。
成分
水、ナタネ油脂肪酸K、バーム核脂肪酸K
タイプ
業務用
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190146
バイオマス配合率(%)
【バイオマス】10
内容量
1個(4L)
注意
※[応急処置】
※万一飲み込んだ場合は水を飲ませるなどの処置をする。
※目に入ったときは直ちに洗い流してください。
※いずれの場合も異常が残る場合は医師に相談してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71847618
4537130102657
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください