ウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR Series

ウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR Series - SMCウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR Series - SMCウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR Series - SMCウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR Series - SMCウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR Series - SMCウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR Series - SMCウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR Series - SMCウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR Series - SMC

ウォーターハンマ緩和形JSXRシリーズ追加
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X】(DIN形ターミナルはIP65)
CO2排出量:71%削減(省電力タイプ)
省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 360°取出し可能
屋外環境での耐候性向上

用途水用耐圧(MPa)2使用流体流体温度(℃)1~60材質(ボディ)黄銅最高作動圧力差(MPa)1弁形式N.C.弁構造パイロット式ダイヤフラム最低作動圧力差(MPa)0.04最高システム圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応配管接続方式ねじ内容量1個
関連資料:カタログ(19.1MB)取扱説明書:取扱説明書(2.07MB)
全5904種類を絞り込む
定格電圧
5904種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
リード線取出方法
材質(シール)
管接続口径
定格電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71880719JSXR51-BN04R-5G50グロメットNBRRc1/2DC24V
30,200
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71880728JSXR51-BN04R-6G50グロメットNBRRc1/2DC12V
30,200
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71880737JSXR51-BN04N-5G50グロメットNBRNPT1/2DC24V
30,200
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71880746JSXR51-BN04N-6G50グロメットNBRNPT1/2DC12V
30,200
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71880755JSXR51-BN04F-5G50グロメットNBRG1/2DC24V
30,200
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71880771JSXR51-BN04F-6G50グロメットNBRG1/2DC12V
30,200
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71880780JSXR51-BN06R-5G50グロメットNBRRc3/4DC24V
30,200
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71880789JSXR51-BN06R-6G50グロメットNBRRc3/4DC12V
30,200
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71880798JSXR51-BN06N-5G50グロメットNBRNPT3/4DC24V
30,200
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71880807JSXR51-BN06N-6G50グロメットNBRNPT3/4DC12V
30,200
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71880816JSXR51-BN06F-5G50グロメットNBRG3/4DC24V
30,200
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71880825JSXR51-BN06F-6G50グロメットNBRG3/4DC12V
30,200
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71880841JSXR51-BN04R-5G-D50グロメットNBRRc1/2DC24V
30,450
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71880850JSXR51-BN04R-6G-D50グロメットNBRRc1/2DC12V
30,450
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71880859JSXR51-BN04N-5G-D50グロメットNBRNPT1/2DC24V
30,450
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71880868JSXR51-BN04N-6G-D50グロメットNBRNPT1/2DC12V
30,450
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71880877JSXR51-BN04F-5G-D50グロメットNBRG1/2DC24V
30,450
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71880886JSXR51-BN04F-6G-D50グロメットNBRG1/2DC12V
30,450
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71880895JSXR51-BN06R-5G-D50グロメットNBRRc3/4DC24V
30,450
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71880911JSXR51-BN06R-6G-D50グロメットNBRRc3/4DC12V
30,450
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71880920JSXR51-BN06N-5G-D50グロメットNBRNPT3/4DC24V
30,450
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71880929JSXR51-BN06N-6G-D50グロメットNBRNPT3/4DC12V
30,450
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71880938JSXR51-BN06F-5G-D50グロメットNBRG3/4DC24V
30,450
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71880947JSXR51-BN06F-6G-D50グロメットNBRG3/4DC12V
30,450
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71880956JSXR51-BN04R-1DN50DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBRRc1/2AC100V
30,920
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71880965JSXR51-BN04R-2DN50DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBRRc1/2AC200V
30,920
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71880981JSXR51-BN04R-3DN50DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBRRc1/2AC120(110)V
30,920
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71880990JSXR51-BN04R-4DN50DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBRRc1/2AC220V
30,920
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71880999JSXR51-BN04R-5DN50DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBRRc1/2DC24V
30,920
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71881008JSXR51-BN04R-6DN50DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBRRc1/2DC12V
30,920
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71881017JSXR51-BN04R-7DN50DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBRRc1/2AC240V
30,920
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71881026JSXR51-BN04R-8DN50DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBRRc1/2AC48V
30,920
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71881035JSXR51-BN04R-BDN50DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBRRc1/2AC24V
30,920
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71881051JSXR51-BN04R-JDN50DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBRRc1/2AC230V
30,920
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71881060JSXR51-BN04N-1DN50DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBRNPT1/2AC100V
30,920
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71881069JSXR51-BN04N-2DN50DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBRNPT1/2AC200V
30,920
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71881078JSXR51-BN04N-3DN50DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBRNPT1/2AC120(110)V
30,920
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71881087JSXR51-BN04N-4DN50DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBRNPT1/2AC220V
30,920
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71881096JSXR51-BN04N-5DN50DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBRNPT1/2DC24V
30,920
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71881105JSXR51-BN04N-6DN50DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBRNPT1/2DC12V
30,920
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71881121JSXR51-BN04N-7DN50DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBRNPT1/2AC240V
30,920
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71881130JSXR51-BN04N-8DN50DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBRNPT1/2AC48V
30,920
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71881139JSXR51-BN04N-BDN50DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBRNPT1/2AC24V
30,920
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71881148JSXR51-BN04N-JDN50DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBRNPT1/2AC230V
30,920
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71881157JSXR51-BN04F-1DN50DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBRG1/2AC100V
30,920
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71881166JSXR51-BN04F-2DN50DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBRG1/2AC200V
30,920
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71881175JSXR51-BN04F-3DN50DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBRG1/2AC120(110)V
30,920
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71881191JSXR51-BN04F-4DN50DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBRG1/2AC220V
30,920
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71881200JSXR51-BN04F-5DN50DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBRG1/2DC24V
30,920
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
71881209JSXR51-BN04F-6DN50DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBRG1/2DC12V
30,920
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする