曜日別特売

真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series

真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series - SMC真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series - SMC真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series - SMC真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series - SMC真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series - SMC真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series - SMC

・液体・粉末などの細長い包装ワークの吸着搬送に対応
・2種のアタッチメントを用意
アタッチメント:パッドの変形抑制
フラットアタッチメント:しわの発生を抑制
・食品接触面に法規・規制に準じた材料を使用かつ潤滑・防錆剤未使用
・青色を採用
異物混入検査等での色判別が容易
・長円形状により複数個のパッドを1個のパッドに置き換え可能

仕様アダプターなし段数【パッド】2.5段周囲温度(℃)-30~90ゴム硬度60(ショアA:±5°)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコンゴムパッド形状長円ベロウ形内容量1個
関連資料:カタログ(2.05MB)取扱説明書:取扱説明書(1.16MB)
注意
※パッド単体
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッドサイズ(mm)
アタッチメント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71941567ZP3P-1535WJT2SF15×35なし
3,500
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941576ZP3P-1535WJT2SF-W15×35アタッチメント付
4,450
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941585ZP3P-1535WJT2SF-WF15×35フラットアタッチメント付き
4,500
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941601ZP3P-2560WJT2SF25×60なし
4,700
4,298
4,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941610ZP3P-2560WJT2SF-W25×60アタッチメント付
5,850
5,298
5,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941619ZP3P-2560WJT2SF-WF25×60フラットアタッチメント付き
5,950
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941628ZP3P-3580WJT2SF35×80なし
5,150
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941637ZP3P-3580WJT2SF-W35×80アタッチメント付
6,400
5,798
6,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941646ZP3P-3580WJT2SF-WF35×80フラットアタッチメント付き
6,450
5,898
6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする