曜日別特売

真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series

真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series - SMC

・液体・粉末などの細長い包装ワークの吸着搬送に対応
・2種のアタッチメントを用意
アタッチメント:パッドの変形抑制
フラットアタッチメント:しわの発生を抑制
・食品接触面に法規・規制に準じた材料を使用かつ潤滑・防錆剤未使用
・青色を採用
異物混入検査等での色判別が容易
・長円形状により複数個のパッドを1個のパッドに置き換え可能

段数【パッド】2.5段周囲温度(℃)-30~90ゴム硬度60(ショアA:±5°)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコンゴムパッド形状長円ベロウ形内容量1個
注意
※アダプタ付
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
パッドサイズ(mm)
真空取出口
アタッチメント
アダプタタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71941655ZP3P-T1535WJT2SF-AG01G1/815×35接続ねじと兼用なし直接取付タイプ
5,450
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941671ZP3P-T1535WJT2SF-BG01G1/815×35接続ねじと兼用なし直接取付タイプ
5,050
4,598
5,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941680ZP3P-T1535WJT2SF-B5M5×0.815×35接続ねじと兼用なし直接取付タイプ
5,050
4,598
5,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941689ZP3P-T1535WJT2SF-A10-B6M10×115×35【接続ねじ】M6×1.0なしプレート取付タイプ
5,300
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941698ZP3P-T1535WJT2SF-W-AG01G1/815×35接続ねじと兼用アタッチメント付直接取付タイプ
6,400
5,798
6,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941707ZP3P-T1535WJT2SF-W-BG01G1/815×35接続ねじと兼用アタッチメント付直接取付タイプ
6,000
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941716ZP3P-T1535WJT2SF-W-B5M5×0.815×35接続ねじと兼用アタッチメント付直接取付タイプ
6,000
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941725ZP3P-T1535WJT2SF-W-A10-B6M10×115×35【接続ねじ】M6×1.0アタッチメント付プレート取付タイプ
6,250
5,698
6,268(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941741ZP3P-T1535WJT2SF-WF-AG01G1/815×35接続ねじと兼用フラットアタッチメント付き直接取付タイプ
6,450
5,898
6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941750ZP3P-T1535WJT2SF-WF-BG01G1/815×35接続ねじと兼用フラットアタッチメント付き直接取付タイプ
6,050
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941759ZP3P-T1535WJT2SF-WF-B5M5×0.815×35接続ねじと兼用フラットアタッチメント付き直接取付タイプ
6,050
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941768ZP3P-T1535WJT2SF-WF-A10-B6M10×115×35【接続ねじ】M6×1.0フラットアタッチメント付きプレート取付タイプ
6,300
5,698
6,268(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941777ZP3P-T2560WJT2SF-AG02G1/425×60接続ねじと兼用なし直接取付タイプ
7,000
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941786ZP3P-T2560WJT2SF-BG02G1/425×60接続ねじと兼用なし直接取付タイプ
6,650
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941795ZP3P-T2560WJT2SF-B8M8×1.2525×60接続ねじと兼用なし直接取付タイプ
6,650
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941811ZP3P-T2560WJT2SF-A14-B01M14×125×60【接続ねじ】Rc1/8なしプレート取付タイプ
6,700
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941820ZP3P-T2560WJT2SF-W-AG02G1/425×60接続ねじと兼用アタッチメント付直接取付タイプ
8,150
7,398
8,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941829ZP3P-T2560WJT2SF-W-BG02G1/425×60接続ねじと兼用アタッチメント付直接取付タイプ
7,800
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941838ZP3P-T2560WJT2SF-W-B8M8×1.2525×60接続ねじと兼用アタッチメント付直接取付タイプ
7,800
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941847ZP3P-T2560WJT2SF-W-A14-B01M14×125×60【接続ねじ】Rc1/8アタッチメント付プレート取付タイプ
7,850
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941856ZP3P-T2560WJT2SF-WF-AG02G1/425×60接続ねじと兼用フラットアタッチメント付き直接取付タイプ
8,250
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941865ZP3P-T2560WJT2SF-WF-BG02G1/425×60接続ねじと兼用フラットアタッチメント付き直接取付タイプ
7,900
7,198
7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941881ZP3P-T2560WJT2SF-WF-B8M8×1.2525×60接続ねじと兼用フラットアタッチメント付き直接取付タイプ
7,900
7,198
7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941890ZP3P-T2560WJT2SF-WF-A14-B01M14×125×60【接続ねじ】Rc1/8フラットアタッチメント付きプレート取付タイプ
7,950
7,198
7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941899ZP3P-T3580WJT2SF-AG02G1/435×80接続ねじと兼用なし直接取付タイプ
7,450
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941908ZP3P-T3580WJT2SF-BG02G1/435×80接続ねじと兼用なし直接取付タイプ
7,100
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941917ZP3P-T3580WJT2SF-B8M8×1.2535×80接続ねじと兼用なし直接取付タイプ
7,100
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941926ZP3P-T3580WJT2SF-A14-B01M14×135×80【接続ねじ】Rc1/8なしプレート取付タイプ
7,150
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941935ZP3P-T3580WJT2SF-W-AG02G1/435×80接続ねじと兼用アタッチメント付直接取付タイプ
8,700
7,898
8,688(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941951ZP3P-T3580WJT2SF-W-BG02G1/435×80接続ねじと兼用アタッチメント付直接取付タイプ
8,350
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941960ZP3P-T3580WJT2SF-W-B8M8×1.2535×80接続ねじと兼用アタッチメント付直接取付タイプ
8,350
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941969ZP3P-T3580WJT2SF-W-A14-B01M14×135×80【接続ねじ】Rc1/8アタッチメント付プレート取付タイプ
8,400
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941978ZP3P-T3580WJT2SF-WF-AG02G1/435×80接続ねじと兼用フラットアタッチメント付き直接取付タイプ
8,750
7,898
8,688(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941987ZP3P-T3580WJT2SF-WF-BG02G1/435×80接続ねじと兼用フラットアタッチメント付き直接取付タイプ
8,400
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941996ZP3P-T3580WJT2SF-WF-B8M8×1.2535×80接続ねじと兼用フラットアタッチメント付き直接取付タイプ
8,400
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
71942005ZP3P-T3580WJT2SF-WF-A14-B01M14×135×80【接続ねじ】Rc1/8フラットアタッチメント付きプレート取付タイプ
8,450
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする