SMC
真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series用フラットアタッチメント単体
吸着時に発生するワークの吸着痕(しわ)を抑制
用途
ZP3P-WJT Series用
RoHS指令(10物質対応)
対応
アタッチメント
フラット
内容量
1個
関連資料:
カタログ(2.05MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.16MB)
注意
※フラットアタッチメント単体
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71942048
ZP3PWF-1535WJT2
0.5
【パッド】15×35
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
16日以内出荷
返品不可
71942057
ZP3PWF-2560WJT2
2.1
【パッド】25×60
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
71942066
ZP3PWF-3580WJT2
4.8
【パッド】35×80
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください