曜日別特売

エアライト搭載ヘルメット 飛翔special ハイエンドコーティング(マット塗装)

エアライト搭載ヘルメット 飛翔special ハイエンドコーティング(マット塗装) - 谷沢製作所

【圧倒的な涼しさ】 画期的な二層構造により、総面積約1,300mm2の大きな通気孔を実現しました。歩くたびにフロントから風が入り込み、帽体内部の温度と湿度を効率よく下げます。
【雨水の浸入をガード】 二層構造の内部に排水設計を施しており、通気孔がありながら雨水の浸入を防ぎ、前面から排水します。
【脱・発泡スチロール】 独自の衝撃吸収体を使用した「エアライトⅡ」内装を搭載。発泡スチロール製ライナーがなくても、墜落時保護用の検定に合格した高い安全性を備えています。
【クリアな視界】 透明ひさしを採用しているため、上向きの作業や天井の低い場所でも広い視界を確保でき、安全確認がスムーズです。
【抜群のフィット感】 片手で簡単にサイズ調整ができる高機能ヘッドバンド「EPAⅣ」を装備。後頭部を包み込む形状で、動いてもズレにくく作業に集中できます。
【タフな材質】 丈夫なABSとPC(ポリカーボネート)のハイブリッド仕様。飛来・落下物用および墜落時保護用の国家検定合格品です。
【艶消しマット塗装】しっとりとした質感で、静かに存在感を放ちます。

用途飛来落下物用・墜落時保護用仕様二重構造、透明ひさし、通気孔付き、溝付き材質帽体:ABS、ひさし:PC質量(g)455寸法280×220×155内装エアライトⅡ内容量1個
注意
※片面塗装のため裏面の色は異なります。
※下地色:B-10(濃紺)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71943089ST1830-JZⅡ(EPA) V-2帽体:マットブラック、ひさし:グレー
11,590
8,398
9,238(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
71943098ST1830-JZⅡ(EPA) V-2帽体:マットネイビー、ひさし:グレー
11,590
8,398
9,238(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
71943107ST1830-JZⅡ(EPA) V-2帽体:マットダークグリーン、ひさし:グレー
11,590
8,398
9,238(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする