曜日別特売

27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT

27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560×1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920×1080)より+78%も高精細なWQHD(2560×1440)を搭載。ゲームだけでなくデスクワークでも高い生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (75Hz)とDisplayPort 1.2×1 (75Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3W×2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES付属品マニュアル,保証書,電源アダプタ,HDMI ケーブル質量(kg)3.5サイズ27使用温度範囲(℃)5~40表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)434×幅614×奥行174 スタンド幅355表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 95%解像度2560×1440応答速度Typ:7ms入力端子HDMI x 1、DP x 1視野角(左右:上下)H:178ºV:178ºスピーカー3Wx2使用環境湿度(%)20~39コントラスト1000:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(AAS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71943046JN-i27Q2
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする